VIS-C10M-K HDMI1.4ミニケーブル オーム電機 53396255

VIS-C10M-K HDMI1.4ミニケーブル オーム電機 53396255
VIS-C10M-K HDMI1.4ミニケーブル オーム電機 53396255

HDMI1.4ミニケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1個注文コード53396255品番VIS-C10M-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

HDMIミニ(Cタイプ)出力端子付HDムービーやデジタルカメラと、テレビなどのHDMI(Aタイプ)入力端子とを接続するためのケーブルです。HDMI新規格フル対応【HIGH SPEED with ETHERNET】認証済み1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び、高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネット(HEC)に対応します。オーディオリターン(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。

ケーブル長(m)1ブラックコネクタ形状HDMIミニタイプCオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53396264
2020-12-01
用途: ビデオカメラをパソコンのカメラとして使う時
教育・研究機関

接続して使うことには問題ないのですが、ケーブルには柔軟性が全くなく、パッケージから取り出しても折りたたんだ形状のままで、真っ直ぐに伸ばすこともできません。このため、使い勝手は非常に悪いので、全くお勧めできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする