HDMI1.4ミニケーブル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53396264 品番 VIS-C15M-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

HDMIミニ(Cタイプ)出力端子付HDムービーやデジタルカメラと、テレビなどのHDMI(Aタイプ)入力端子とを接続するためのケーブルです。HDMI新規格フル対応【HIGH SPEED with ETHERNET】認証済み1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び、高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネット(HEC)に対応します。オーディオリターン(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。

ケーブル長(m)1.5 ブラック コネクタ形状HDMIミニタイプCオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K2K対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53396264
2020-12-01
用途:
ビデオカメラをパソコンのカメラとして使う時
教育・研究機関

接続して使うことには問題ないのですが、ケーブルには柔軟性が全くなく、パッケージから取り出しても折りたたんだ形状のままで、真っ直ぐに伸ばすこともできません。このため、使い勝手は非常に悪いので、全くお勧めできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする