オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の ケーブル
オーム電機の HDMIケーブル
HDMI Wスイングケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53396316
品番
VIS-C10SW-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
縦横可動式Wスウィングプラグを両端しに採用。ダブルスウィングは前後左右に180度可動、縦型端子にも横型端子にも接続が可能です。
ケーブル長(m)
1
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIオス - HDMIオス
機能
ARC対応、3D対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
プラグ形状
Wスイング
対応解像度
4K2K対応
HDMI規格
ハイスピード
変換タイプ
オス - オス