HDMI Wスイングケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 注文コード53396334 品番VIS-C20SW-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,077
この商品はケーブル長3種類から選べます 他の種類を見る

縦横可動式Wスウィングプラグを両端しに採用。ダブルスウィングは前後左右に180度可動、縦型端子にも横型端子にも接続が可能です。

ケーブル長(m)2 ブラック コネクタ形状HDMIオス - HDMIオス 機能ARC対応、3D対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド プラグ形状Wスイング 対応解像度4K2K対応 HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53396334 VIS-C20SW-K 53396325 VIS-C15SW-K HDMI Wスイングケーブル オーム電機 HDMI Wスイングケーブル オーム電機 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする