オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の ケーブル
オーム電機の USBケーブル
USB3.0ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53397077
品番
PC-C1516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
USB3.0インターフェイスに準拠したパソコンや周辺機器等に接続するケーブルです。
ケーブル長(m)
2
色
ブラック
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Bオス
プラグ
金メッキ
特性
データ伝送
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス