オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の ケーブル
オーム電機の LANケーブル
LANケーブル 5E
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53397235
品番
PC-N2155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
安心のネットワークを構築する、ノイズに強い高性能LANケーブルです。本品はストレートケーブルです。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
10
爪折れ防止
あり
色
ホワイト
結線方式
ストレート結線
構造
より線(撚線)
コネクタ形状
RJ-45 8Pプラグ
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル