オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の ケーブル
オーム電機の LANケーブル
LANケーブル 5E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
15
注文コード
53397244
品番
PC-N2156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
安心のネットワークを構築する、ノイズに強い高性能LANケーブルです。本品はストレートケーブルです。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
15
爪折れ防止
あり
色
ホワイト
結線方式
ストレート結線
構造
より線(撚線)
コネクタ形状
RJ-45 8Pプラグ
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53397244
PC-N2156
53397235
PC-N2155
LANケーブル 5E
オーム電機
1個
¥
869
税込
¥
956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)