オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 電球型蛍光灯
オーム電機の A型蛍光灯
エコデンキュウ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53398285
品番
EFA15ED/11N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥548
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光ランプです。消費電力11Wで白熱電球60W相当の明るさです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
光色
昼光色
定格消費電力(W)
11
全長(mm)
112
質量(g)
約60
全光束(Lm)
680
定格寿命(時間)
12000
定格入力電流(A)
0.18
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.8
外径(mm)
55
省エネ基準達成率(%)
1.01