エコデンキュウ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード53398303 品番EFA15ED/11-2PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光ランプです。消費電力11Wで白熱電球60W相当の明るさです。屋内専用(屋外使用禁止)

口金E26 光色昼光色 定格消費電力(W)11 全長(mm)112 質量(g)約60 全光束(Lm)680 定格寿命(時間)12000 定格入力電流(A)0.18 エネルギー消費効率(Lm/W)61.8 外径(mm)55 省エネ基準達成率(%)1.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする