スイングドア XC型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルクウッド 注文コード53399090 品番XCSDH0660-S
参考基準価格(税別)¥106,300 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。
カウンターXC型に取り付け可能です。

幅(mm)600 シルクウッド 高さ(mm)30 タイプハイカウンター用、専用化粧パネル 奥行(mm)600 仕上メラミン化粧板張り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする