オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 住宅・店舗照明
オーム電機の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53400358
品番
LT-YN126AW-W
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ダイニングを演出する、ペンダントライトカラーはホワイト ※電球別売
消費電力(W)
60 MAX
付属品
保証書付取扱説明書
材質
スチール
質量(g)
約1000
定格
AC100V50/60Hz
口金
E26
使用場所
室内用