ナイキ
ナイキの カウンター・演台
ナイキの カウンター
ローカウンター XC型
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1200
色
天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
注文コード
53401366
品番
XC1270-WMW-AMW
参考基準価格(税別)
¥165,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。
仕様
配線ダクト付
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス
幅(mm)
1200
色
天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,200
/
税込
¥
10,120
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません