LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53401435 品番LDA5N-G-E17/D G11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用

エネルギー消費効率(Lm/W)98 定格電流(mA)53 口金E17 光色昼白色 定格消費電力(W)4.9 全光束(Lm)480 全長(mm)81.5 質量(g)49 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする