オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の クリプトン電球タイプLED電球
LED電球 PS形 E17 4W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53402004
品番
LDA4D-G-E17 IH21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小形電球40W形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応広配光タイプ200°以上省エネ法2017年度目標基準達成(エネルギー消費効率 113.6ルーメン/W)
口金
E17
光色
昼光色
定格消費電力(W)
4.4
全光束(Lm)
500
全長(mm)
78
質量(g)
47
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
35
平均演色評価数
Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.6
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)
77