オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の クリプトン電球タイプLED電球
LED電球 PS形 E17 4W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53402047
品番
LDA4D-G-E17 IS21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,480
小形白熱電球40W形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角度280°以上省エネ法2017年度目標基準達成(エネルギー消費効率 115.9ルーメン/W)昼光色
口金
E17
光色
昼光色
定格消費電力(W)
4.4
全光束(Lm)
510
全長(mm)
80
質量(g)
47
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
40
平均演色評価数
Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.9
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)
77
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53402047
LDA4D-G-E17 IS21
53404585
LDA4D-G-E17 IS22
LED電球 PS形 E17 4W
オーム電機
1個
¥
869
税込
¥
956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)