曜日別特売
LDA2R-G/CK-E17AH9 LED電球 PS形 E17 2W オーム電機 53402318

LDA2R-G/CK-E17AH9 LED電球 PS形 E17 2W オーム電機 53402318
LDA2R-G/CK-E17AH9 LED電球 PS形 E17 2W オーム電機 53402318
LDA2R-G/CK-E17AH9 LED電球 PS形 E17 2W オーム電機 53402318
LDA2R-G/CK-E17AH9 LED電球 PS形 E17 2W オーム電機 53402318

LED電球 PS形 E17 2W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード53402318品番LDA2R-G/CK-E17AH9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E17

光色赤色スタート定格消費電力(W)2全光束(Lm)赤色…40、青色…30、紫色…40全長(mm)77質量(g)22定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000外径(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする