3/22より値下げ!現場を応援

LDC4L-E17 C6 LED電球 E17 C形 4W オーム電機 53402424 LDC4L-E17 C6 LED電球 E17 C形 4W オーム電機 53402424 LDC4L-E17 C6 LED電球 E17 C形 4W オーム電機 53402424 LDC4L-E17 C6 LED電球 E17 C形 4W オーム電機 53402424

LED電球 E17 C形 4W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53402424 品番LDC4L-E17 C6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) 値下げ
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17 定格消費電力(W)4 全光束(Lm)440 全長(mm)110 クリア 質量(g)28 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.06 エネルギー消費効率(Lm/W)110 外径(mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53402424
2021-11-26
用途:
玄関の門灯に使用

ワット数にしてはかなり明るく白熱球40.60w並です。夜通しつけるのでもっと暗くても良かったかなというレベル。充分節電効果はあるので問題はないですが、もっと省電力で明るさも抑えたラインナップがあっても良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする