LDC4L-E17 W6 LED電球 E17 C形 4W オーム電機 53402485

LDC4L-E17 W6 LED電球 E17 C形 4W オーム電機 53402485
LDC4L-E17 W6 LED電球 E17 C形 4W オーム電機 53402485
LDC4L-E17 W6 LED電球 E17 C形 4W オーム電機 53402485
LDC4L-E17 W6 LED電球 E17 C形 4W オーム電機 53402485

LED電球 E17 C形 4W

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード53402485品番LDC4L-E17 W6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)440全長(mm)110ホワイト質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.07エネルギー消費効率(Lm/W)110外径(mm)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53402485LDC4L-E17 W653402424LDC4L-E17 C6LDC4L-E17 W6 LED電球 E17 C形 4W オーム電機 53402424LED電球 E17 C形 4Wオーム電機1個
819
税込901
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53402424
2021-11-26
用途: 玄関の門灯に使用

ワット数にしてはかなり明るく白熱球40.60w並です。夜通しつけるのでもっと暗くても良かったかなというレベル。充分節電効果はあるので問題はないですが、もっと省電力で明るさも抑えたラインナップがあっても良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする