LED電球 C形

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)2 注文コード53402503 品番LDC2L W6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)

ホワイト 定格消費電力(W)2 全光束(Lm)260 定格入力電流(A)0.05 エネルギー消費効率(Lm/W)130 全長(mm)95 質量(g)27 口金E26 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 外径(mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53402449
2024-08-26
用途:
シャンデリア
不動産業

この商品は、お値段がお手頃で、綺麗な光ですが、昼光色があると、もっと華やかなだと思います。

対象商品:
53402467
2021-10-08
用途:
ステンドグラス
農・林・水産業

ステンドグラスのランプシェードを作ったのでそれに付けました。白熱灯60W相当となっていたのですが消費電力6Wなのでそれほど明るさには期待していなかったが十分な明るさでした。

対象商品:
53402467
2021-04-14
用途:
電球交換
飲食業

予想以上に明るいです。カバーないライトだと直視できない感じ。

対象商品:
53402449
2020-11-27
用途:
トイレの電球
グレース 様

トイレで使用する為、暗めの物を探していたので良かったです。

対象商品:
53402467
2020-08-01
用途:
天井直付けのシャンデリアに取付
医療・福祉・介護関連業

電球交換が大変なのでLEDの長寿命に期待している。(シャンデリアが重たく取り外しはめ戻しが大変)明るく輝く感じの気持ちよい照明になった。ただ価格はもうひとがんばりがあれば有り難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする