曜日別特売
LDA6L/D C6 LED電球 A形 6W 調光器対応 オーム電機 53402573

LDA6L/D C6 LED電球 A形 6W 調光器対応 オーム電機 53402573
LDA6L/D C6 LED電球 A形 6W 調光器対応 オーム電機 53402573
LDA6L/D C6 LED電球 A形 6W 調光器対応 オーム電機 53402573
LDA6L/D C6 LED電球 A形 6W 調光器対応 オーム電機 53402573

LED電球 A形 6W 調光器対応

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53402573品番LDA6L/D C6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)830ルーメン消費電力6.3W電球色E26口金

消費電力(W)6定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)131.7口金E26定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)830全長(mm)103クリア質量(g)37定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 電球交換に
山本ケミカル株式会社

きれいな色合いです。明るく長持ちするので一択ですね。

2025-08-29
用途: 玄関灯の交換
卸売・小売業

玄関灯が60Wの電球だったため、調光器対応のこの製品に交換しました。
玄関灯は、少しずつ点灯・少しずつ減光するタイプ(2秒くらいかけて)ですが、
急激な変化には追従できないようです。純粋なゆっくりと変化のできる手動調光器には対応できるのでしょうが、早いアナログカーブには対応不可のようで、ある程度のスレッシュレベルでいきなり点灯します。この価格でそれを求めるのは過剰要求だと思いますが。

対象商品 : 53402573
2023-11-29
用途: 電球交換
運輸・通信業

品質、性能面の不満点はありません。
LEDフィラメントタイプですが、電球自体は点灯時はまぶしい位の明るさですので、明るさと雰囲気を両立されたい方向けです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする