オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の シャンデリア球タイプLED電球
LED電球 E17 C形 調光器対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53402616
品番
LDC6L-E17/D C6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。
定格消費電力(W)
6
全光束(Lm)
750
定格入力電流(A)
0.09
エネルギー消費効率(Lm/W)
125
明るさ
白熱シャンデリア球60W相当
全長(mm)
110
色
クリア
質量(g)
28
口金
E17
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
外径(mm)
35