LDA4D-G-E17 AS20 LED電球 PS形 E17 4W オーム電機 53403404

LDA4D-G-E17 AS20 LED電球 PS形 E17 4W オーム電機 53403404 LDA4D-G-E17 AS20 LED電球 PS形 E17 4W オーム電機 53403404 LDA4D-G-E17 AS20 LED電球 PS形 E17 4W オーム電機 53403404

LED電球 PS形 E17 4W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53403404 品番LDA4D-G-E17 AS20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小形LED電球 40形相当の明るさ省エネ法2017年度目標基準達成密閉形器具対応配光角200°以上の広配光タイプ昼光色口金:E175年保証

光色昼光色 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)510 全長(mm)78 質量(g)30 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)115.9 定格入力電流(mA)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする