LEDイーブライトライトバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53403867 品番LT-NLESN09D-HN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

明かりを足したい場所やお部屋の間接照明、店舗の商品ディスプレイ照明におすすめ省エネ型照明器具 E-Bright Slim(屋内専用)電気工事不要、簡単取付 コンセント電源で使用できますクローゼットに、階段・廊下に、ガレージ・倉庫に、商品ディスプレイに面発光・広配光最大12台まで連結可能鮮やかなあかり昼光色

消費電力(W)9 付属品電源コード/約1.4m(1本)、固定用パーツAタイプ(2個)、Bタイプ(2個)、固定用ネジ(4本) 昼光色 定格電圧AC100V50/60Hz 本体質量(g)約120 定格電流(A)0.15 全光束(Lm)980 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)600×36×23(本体のみ) 光源白色LED(交換不可)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53403867 LT-NLESN09D-HN 63112317 LT-FLE600D-HN LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53403824
2022-09-03
用途:
自作サンドブラストの照明

コンパクト 明るい 省電力 リーズナブル
良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする