曜日別特売
LDA4D-G AG27 2P LED電球 A形 E26 4W オーム電機 53404759

LDA4D-G AG27 2P LED電球 A形 E26 4W オーム電機 53404759
LDA4D-G AG27 2P LED電球 A形 E26 4W オーム電機 53404759

LED電球 A形 E26 4W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード53404759品番LDA4D-G AG27 2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

白熱電球40形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成昼光色2個入り口金:E26LED5年保証

光色昼光色定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)569全長(mm)103質量(g)50消費電力(W)4定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)56平均演色評価数Ra82電球形状A形エネルギー消費効率(Lm/W)129.3定格入力電流(mA)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする