SC2AB25J2-A 嵌合式 BL500直付ソーラー金具 サカタ製作所 53405907

嵌合式 BL500直付ソーラー金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組取付場所中間部注文コード53405907品番SC2AB25J2-A
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途
嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
質量(kg)0.59取付場所中間部断面タイプパネル:NF材質本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金適合モジュール高さ(mm)30.32
関連資料:(2.97MB)
注意
適合屋根形状、寸法をご確認ください。
設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする