嵌合式 BL500直付ソーラー金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 取付場所端部 注文コード53405916 品番SC2AB25L3-A
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は表面処理・取付場所・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.59 取付場所端部 断面タイプパネル:NF 用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 材質本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金 適合モジュール高さ(mm)30
関連資料:(2.97MB)
注意
適合屋根形状、寸法をご確認ください。
設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする