重ね式直付用 ソーラー金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 取付場所端部 注文コード53406160 品番SB0WH05Q3-1
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は取付場所など7種類から選べます 他の種類を見る

直付工法のためラックが不要。
ブラインドリベットによる締結のため、誰でも簡単に施工ができます。
アルミ・ステンレス材を採用しているため、塩害エリアの設置が可能です。
位置ズレ機能が付いているので施工性が高くなっています。

用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 材質本体金具、押さえ金具:アルミニウム合金 質量(kg)0.33 取付場所端部 断面タイプパネル:NF 適合モジュール高さ(mm)30
関連資料:(4.12MB)
注意
※適合屋根(ハゼ)形状、寸法をご確認ください。
※金具は折板非ハゼ部には取付け出来ません。
※必ず、折板ハゼ部に取り付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする