立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 材質本体・押さえ金具:アルミニウム合金 取付場所端部 注文コード53406214 品番SF1WH15Q3-0
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は材質・取付場所など12種類から選べます 他の種類を見る

アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。

用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 材質本体・押さえ金具:アルミニウム合金 質量(kg)0.63 取付場所端部 断面タイプパネル:NF 適合モジュール高さ(mm)30
注意
※適合屋根形状、寸法をご確認ください。
※設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。
※押さえ金具、皿ばね付ナットは付属品です。別梱包の場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする