LEDズームライト 800LM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53406317 品番LHA-SPM31Z-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

以下の電池どれでも点灯! ・単2形アルカリ乾電池3本 ・単3形アルカリ乾電池3本 ・単4形アルカリ乾電池3本明るさ最大800ルーメン※単2形アルカリ乾電池使用時調光2モード(LOW/HIGH)照射距離…約230m※単2形アルカリ乾電池使用時防水保護等級:IPX6(耐水形)本体丸洗いOK!アルミボディスライドフォーカス携帯ストラップ付

光束(Lm)
単2形アルカリ乾電池3本の場合:約800ルーメン HIGH(ハイ)モード / 約205ルーメン LOW(ロー)モード
単3形アルカリ乾電池3本の場合:約800ルーメン HIGH(ハイ)モード / 約205ルーメン LOW(ロー)モード
単4形アルカリ乾電池3本の場合:約108ルーメン HIGH(ハイ)モード / 約 70ルーメン LOW(ロー)モード
連続使用時間
単2形アルカリ乾電池3本の場合:明るさ10%まで… 約4.5時間/HIGH(ハイ)モード 約41.5時間/LOW(ロー)モード 明るさ5ルーメンまで…約31.5時間/HIGH(ハイ)モード 約49時間/LOW(ロー)モード
単3形アルカリ乾電池3本の場合:明るさ10%まで… 約2時間/HIGH(ハイ)モード 約16時間/LOW(ロー)モード 明るさ5ルーメンまで…約14.5時間/HIGH(ハイ)モード 約32時間/LOW(ロー)モード
単4形アルカリ乾電池3本の場合:明るさ10%まで… 約11.5時間/HIGH(ハイ)モード 約19.5時間/LOW(ロー)モード 明るさ5ルーメンまで…約16時間/HIGH(ハイ)モード 約20時間/LOW(ロー)モード
電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)又は、単3形アルカリ乾電池×3本(動作確認用電池付)又は、単4形アルカリ乾電池×3本(別売) 外径×全長(mm)40×199 保護等級IPX6(耐水形) 付属品単3形アルカリ乾電池3本・カートリッジ・ストラップ 質量(g)180(電池・カートリッジ別) 光源白色LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)単2形アルカリ乾電池3本の場合…約3000 単3形アルカリ乾電池3本の場合…約3000 単4形アルカリ乾電池3本の場合…約250 照射距離(m)単2形アルカリ乾電池3本の場合…約230 単3形アルカリ乾電池3本の場合…約230 単4形アルカリ乾電池3本の場合…約 84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする