10キー防滴タイマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53406579 品番OYT-13A
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

使いやすい人気の10キーデジタルタイマーです♪濡れた手でも扱える防滴機能(JIS防滴I型)カウントアップ&カウントダウン機能。リピートメモリー機能付き。

寸法(mm)縦7.7×横7.5×厚み1.5 表示形式デジタル 使用電池CR2032(動作確認用電池付き) メモリー機能 防水性防滴型 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 ボタン仕様テンキー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-18
用途:
工場内軽作業

音を停止させるのにストップキーだけというのが不便
他社製品のようにどのキーでも音が止まるようにしてほしい

対象商品:
53406579
2021-03-21
用途:
調理の揚げ時間等
合同会社ビー・ピー・エイチ 様 (卸売・小売業)

調理場に10個程常設して使っているが、引っ掛け部分の耐久性が悪くて直ぐに割れる。又、後部のマグネットも磁力が弱くてすぐに落ちてしまう。時間のセットが簡単な本機種は使い勝手が良いのだが前記2点が改良されると良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする