MiniLEDライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53406597 品番LED-YK3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

衝撃や水に強い軽量アルミボディ防水保護等級(IPX4)滑りにくいラバーグリップ携帯に便利なキーホルダー付き

電源単4形乾電池1本(別売) 光束(Lm)8(誤差±15%) 外径×全長(mm)18×90(キーホルダー含まず) 質量(g)約22(電池別) 連続使用時間約16時間(アルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個使用(LED交換不可) 消費電流(mA)約150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53406597 LED-YK3A 12853674 LH-MY41-S2 LEDミニライト オーム電機 LEDミニライト オーム電機 1個 828 税込911 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする