オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の ハンディタイプライト
MiniLEDライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53406606
品番
LED-YK3R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃や水に強い軽量アルミボディ防水保護等級(IPX4)滑りにくいラバーグリップ携帯に便利なキーホルダー付き
電源
単4形乾電池1本(別売)
光束(Lm)
8(誤差±15%)
外径×全長(mm)
18×90(キーホルダー含まず)
質量(g)
約22(電池別)
連続使用時間
約16時間(アルカリ乾電池使用時)
光源
白色系LED1個使用(LED交換不可)
消費電流(mA)
約150
防塵防水性能
IPX4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53406606
LED-YK3R
12853690
LH-MY41-R2
LEDミニライト
オーム電機
1個
¥
828
税込
¥
911
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)