LEDクリップライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53406685 品番LTL-CK14-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルでスッキリとしたデザインです。ヘッド部は約1.5cmの薄型で、デスク上で邪魔になりません。簡単操作のON/OFFプッシュスイッチです。面発光設計で多重影がほとんど出ません。フレキシブルアーム採用で、360度の角度調整が可能です。

消費電力(W)約5.2 付属品専用ACアダプター 質量(g)約500 スイッチプッシュ形ON/OFFスイッチ 定格DC24VTyp.210mA(専用アダプター使用) 全光束(Lm)380 光源チップ型LED 照度(Lx)1400(32cm高さ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53406685 LTL-CK14-W 79475657 LTC-L2D5AK-W LEDクリップライト 昼光色 オーム電機 LEDクリップライト 昼光色 オーム電機 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする