使用して一週間。全体的には悪くない。ただスイッチが時折へこんだまま戻らない。何回かはじくようにすると復帰して、スイッチとして機能する。多分初期不良だと思うが、返品するには手間も時間もかかる。せっかくいい感じの商品を手に入れたと思ったのに…
とても良いです。老眼(?)のせいか細かな字や手書きの薄い文字が読みにくくなってきていましたが,この商品を使用して全てが解消されました。
LEDの明るさの調整機能があれば良いなと思っているのとアームの画もう少し長くても良かったかなと思っていますので星4つとさせていただきましたが,すごく気に入っていて,この先も大事に使用させてもらいたいと思います。
タイムリーに必要になり以前使っていたものよりも可動部が動きやすくなっていたようなので使い勝手もよく納品も早かったのでとても助かった。
細い糸で編み機を使って編み物するのに重宝します。あとメンテナンス時に両手でピンセット持ってバネ交換にも助かりました。明かりも眩しくなくほどよいです。
細かい作業をする時・検査をする時などに使用しています。
価格が手ごろで、使用には問題なく使えるのでとても良いと思います。
リピートさせていただきたいです。
長年のブランクの後、模型作りに取り掛かったところ、視力の衰えを痛感…(笑) 肉眼では焦点が定まらなく困っていましたが、ずいぶん見易くなりました。天井の蛍光灯だけでは光量も不足のようで、拡大だけでなく明るさも重要であると実感しました。