エルズーム ポケットルーペ2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53406798 品番LH-M012H6-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LEDライト付きポケットルーペですレンズ倍率約4.5倍(目測倍率とは異なります)レンズ収納式で持ち運びに便利スライドオープンでLEDライトが自動点灯します

倍率約4.5倍(目測倍率とは異なります) ピンク 質量(g)約45(電池を除く) レンズ径(Φmm)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×20(レンズ収納時) 光源白色LED×1灯(交換できません) 使用電源LR44ボタン電池×3個使用(テスト用電池付属) 連続点灯時間約19時間(新品・未使用の電池の場合) 材質(レンズ)アクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする