ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
リフレッシュ用チェアー(座パットなし)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(座面)
ダークブラウン
色(背面)
ダークブラウン
注文コード
53407097
品番
E360-M4
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リフレッシュスペースに適したチェアです。
色(座面)
ダークブラウン
色(背面)
ダークブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
475×500×810
本体質量(kg)
5
用途
食堂やリフレッシュスペースに
材質
本体:ラバーウッド成型合板、表面材:メラミン化粧版(両面)、フレーム:スチールパイプ(塗装シルバー色)
幅(mm)
475
質量(kg)
5
高さ(mm)
810
奥行(mm)
500
スタッキング
床積最大6脚
注意
※-M4(ダークブラウン)のみ木口が表面と同色の塗装仕上です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません