オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の ハンディタイプライト
LED耐衝撃ライト 500LM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53407333
品番
LHA-Y231SH-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,680
落下9m(約3階の高さ)まで内部を保護する耐衝撃ライトです。アルミボディに前後ゴム製カバー付きなので、落下地面の傷低減にもなります。明るさ調整機能2モード
電源
単2形乾電池3本(別売)
保護等級
IPX4(防まつ形)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル
寸法(mm)
直径50×長さ246
質量(g)
339(電池別)
連続使用時間
明るさ10%まで約7時間(フルモード)/約27時間(セーブモード)明るさ5lmまで約11時間(フルモード)/約38時間(セーブモード)※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
光源
白色系LED1個(LED交換不可)