LEDズームライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53407403 品番LKS-Y231WZ-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

IPX6の耐水、フルアルミ仕様、1350ルーメン(フルモード時)のタフで明るい懐中ライト耐衝撃性能(1m高さからの落下)スライドフォーカス調整機能付き電池残量インジケーター付き単2形乾電池3本使用(電池別売り)携帯ストラップ付き

電源単2形アルカリ乾電池3本(別売) 付属品ストラップ 寸法(mm)約 直径51.4×長さ257 質量(g)約315(電池別) 連続使用時間明るさ10%まで…約4時間(フルモード)、約50時間(セーフモード)明るさ5ルーメンまで…約6.5時間(フルモード)、約80時間(セーフモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53407403 LKS-Y231WZ-K 12853726 LKS-Y231WZ-K2 防水LEDズームライト オーム電機 防水LEDズームライト オーム電機 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする