付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約720(時計バックアップ用乾電池を含まず)
消費電力(W)10
出力Class 2
電源AC100V50/60Hz時計用バックアップ電源DC3V単3形乾電池×2本(別売)
最大出力(W)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×100(突起物含まず)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.2.1+EDR
端子SDカードスロット…SD、SDHCUSB入力端子…USB2.0対応AUX IN(外部音声入力)端子(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
プロファイルA2DP、AVRCP
通信距離(m)見通し 約10