オーム電機
オーム電機の 袋用シーラー
オーム電機の ハンディーシーラー
ハンディーシーラーカッター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53408776
品番
KAJ-Z800-D
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
カッターでラクラク開封、シーラーでピタッと密封します。セーフティロック(マグネット付き)が付いて安心です。乾電池(2個)付きで、すぐに使えます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンディーシーラー カット機能付き
モノタロウ
¥
569
¥
626
税込
機能
溶着・カッター付
材質
本体・セーフティロック…ABS発熱部…ニクロム線、セラミックカッター刃…ステンレス
質量(g)
46(電池抜き、セーフティロック抜き)
電源
DC3.0V(単3形乾電池×2個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
37×100×40