オーム電機
オーム電機の マッサージ器
オーム電機の ハンディマッサージャー
プチリラク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
53409336
品番
HB-M02-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ミニタイプでも毎分4900回のパワフル振動で、心地よくマッサージします。完全防水(IPX7)仕様
寸法(mm)
外形25×長さ144
電源
DC1.5V
使用電池
単3形乾電池×1本(電池別売)
電池寿命
アルカリ乾電池使用時 約1ヶ月 マンガン乾電池使用時 約2週間 ※室温20℃ 1日5分使用時
質量(g)
約60(乾電池を除く)
付属品
取扱説明書/保証書
色
黒