デジタル体重計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53409406 品番HBK-T100-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg

付属品保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用) 材質本体/ABS、測定部/強化ガラス 質量(g)1300 ひょう量(kg)150 電源3.0V(ボタン電池CR2032×1個) 最小表示5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg 精度5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×22×280 計測範囲5〜150kg 電池寿命1年 精度保証温度(℃)23.5±5℃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
計量

普通の測りでは重量が測れないものの計量用で購入しました。
厚みも薄いので使用しないときは立てて収納することが出来るので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする