LED USBミニライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53409643 品番LHA-MUSB300-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

乾電池不要のUSB充電式(Micro USB)ライトを消すと蓄光リングが光ります無段階調光でLOW/HIGHの明るさ調整が可能キーロック機能付充電池残量インジケーター付

光束(Lm)約300 電源充電式(充電池内蔵) 付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書 寸法(mm)横67×高さ34×奥行18.6 質量(g)約29 保護等級IPX4(防まつ形) 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 消費電流(mA)約1200 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 600mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約2 使用時間(時間)HIGH(ハイ)モード…約1.5、LOW(ロー)モード…約17 照射距離(m)約110 バッテリー寿命充放電約500回

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53409643 LHA-MUSB300-G 63112195 LHR-US600-K LEDライト USB充電式 600ルーメン オーム電機 LEDライト USB充電式 600ルーメン オーム電機 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53409643
2020-09-01
用途:
各種作業時

珍しい形で充電式のライト、軽くて無段階に明るさ調整が出来る。似たものは無いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする