約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
作業現場で使用しています。小さな傷を嫌う製品ですが、今のところ使用上の問題はありません。使用者からはライトの粒々が多少気になるとの意見が出ています。薄いカバーを付けている者もいるので、照度の事もあると思いますが、改良の余地があれば、と思います。
照度が調整でき、便利です。拡大鏡もゆがみもなく使いやすいです。通常、ライトは机の左側に付けます。するとスイッチの位置がとても操作しにくいです。左側手前に移せはより使いやすくなります。