オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の ハンディタイプライト
LEDコンパクトライト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53409975
品番
LHA-02A5-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
バッグに入れても場所をとらない、LEDコンパクトライト軽量フルアルミボディで、衝撃や水に強いカラーはブルー
光束(Lm)
約23
長さ(mm)
97
保護等級
IPX3(防雨形)鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない
質量(g)
約26(電池別)
最大径(Φmm)
20
連続使用時間(時間)
約11
光源
白色LED×1個(交換できません)
使用電源
単3形乾電池1本(別売)
照度(Lx)
約270ルクス(照射距離1mの場合)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53409975
LHA-02A5-A
19267635
LHA-05B5-A
コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ
オーム電機
1個
¥
589
税込
¥
648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)