※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
ショックアブソーバ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじサイズ
M10×1
キャップ
キャップなし
注文コード
53415258
品番
KSHJ10X15-01
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・キャップ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
使用温度範囲(℃)
0~60
タイプ
KSHJ
最高作動頻度(min
-1
)
90
ねじサイズ
M10×1
キャップ
キャップなし
衝突速度範囲(m/sec)
0.1~1
取付金具
取付金具なし
吸収ストローク(mm)
15
スプリング力(N)
9.8
偏角(°)
1以下
ナット
ストッパナットなし
仕様
●最大吸収能力(J):5●単位時間当たりの最大吸収能力(J/min):200