耐寒グリーンホース

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53429496 品番 15×20-1m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。
柔軟性に非常に優れる。

内径×外径(Φmm)15×20 材質軟質塩化ビニール 色調透明グリーン 長さ(m)1 使用圧力(MPa)0〜0.1(23℃) 用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等) 使用温度範囲(℃)-10〜40 外径(Φmm)20 標準質量(g/m)150
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53429995
2023-09-11
用途:
保護

物は問題なく使用できるのですが、別途送料が痛いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする