GSサクション耐油BS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(47m) 注文コード 53450934 品番 25-47m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。

内径(mm)25.4 外径(mm)33.4 定尺(m)20,50 使用圧力(MPa)-0.1〜0.96(23℃) 用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用 長さ(m)47 ピッチ(mm)6 呼び径25 肉厚(mm)4 破裂圧力(MPa)2.9(23℃) 標準質量(g/m)480 最小曲半径(mm)120
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする