ゴムdeパッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(15mm×60cm) 注文コード53452928 品番GP-150B
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

カスタマイズできるゴムバンド。好きな長さにカットして使えます。

用途ゴムバンド 仕様留め具2個 材質留め具:ポリカーボネート樹脂製、ゴム:ポリウレタン・ポリエステル製 幅(mm)15 ブルー 長さ(cm)60 対応A4縦 アズワン品番64-8248-59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53452928
2021-04-24
用途:
書籍及び書類の整理(分類)
オフィス高野 様 (医療・福祉・介護関連業)

ざっくりとまとめたい書籍や書類の整理に活用しています。この用途で使用できるゴムバンドは100円均一でも売ってはいますが、少々かさばります。
これは自分で長さを事前に決めてしまう必要はありますが、かさばりません。
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする