LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の カードケース(書類保護ケース)
LION (ライオン事務器)の ソフトケース
PPソフトカードケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53452937
品番
A3-SC
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
焼却時に有害な塩化水素ガスが発生せず、コピーや印刷インクが付着しにくいソフトPP製。
サイズ
A3判
用途
カードケース
材質
ソフトPP製
厚さ(mm)
0.3
タイプ
軟質
内寸法(mm)
304×434
グリーン購入法
適合